Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet PC2R10MV1 PC2R10MV1 Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104607-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PC2R10MV1
EAN/GTIN:
     3593150048451
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Crouzet PC2R10MV1 PC2R10MV1 Zeitrelais 1 St.

Syr-Line, Plug-in Timer, Funktion C

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 240 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 35 x 53 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Display:
Nein
Marke:
Crouzet
Anzahl Ausgänge max.:
2
Anzahl Relais Ausgänge max.:
2
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
2
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
PC2R10MV1
Typ (Hersteller-Typ):
PC2R10MV1
Betriebsspannung min.:
12 V
Montageart (Details):
Plug-In
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 240 V
Betriebsspannung max.:
240 V
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, crouzet steuerungsmodul, 03593150048451, Crouzet, PC2R10MV1, zeitschaltrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 104,95*
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 106,14*
€ 6,90*
ab € 80,21*
€ 107,81*
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 110,34*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 111,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.