Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet PC2R10MV1 PC2R10MV1 Zeitrelais 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q718742
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     PC2R10MV1
EAN/GTIN:
     3593150048451
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
95 mm
Breite:
35 mm
Schutzart:
IP20
Display:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+60 °C
Herst.-Teilenr.:
PC2R10MV1
Typ:
PC2R10MV1
Min. Umgebungstemperatur:
-10 °C
Betriebsspannung max.:
240 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Anzahl Relais Ausgänge max.:
2
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
2
Anzahl Ausgänge max.:
2
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240 V
Montageart (Details):
Plug-In
Produkt-Art:
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, crouzet steuerungsmodul, 03593150048451, Crouzet, zeitschaltrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 104,95*
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 106,14*
€ 6,90*
ab € 80,21*
€ 107,81*
Frei Haus
ab € 86,76*
€ 110,34*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 111,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.