Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx LCV10 LEDconnect Zwischenverbinder 2er Set Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106388-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     LCV10
EAN/GTIN:
     4251351801433
Suchbegriffe:
04251351801433
LEDmaxx
LCV10
LEDconnect
LEDmaxx LCV10 LEDconnect Zwischenverbinder 2er Set Transparent

Zwischenverbinder

2er-Set

LEDconnect Zwischenverbinder

Der Zwischenverbinder in transparent verbindet zwei Leuchten optisch unterbrechungsfrei.

LEDconnect ist das neue flexible Unterbauleuchten-System von LEDmaxx.

Dank einer Vielzahl von Zubehörteilen schnell und kinderleicht installiert. LEDconnect ist superdünn und gibt ein warmweißes und durchgehendes Licht ab. Einzelne Lichtpunkte sind hier nicht mehr zu sehen.

Die Installation ist kinderleicht. Für ein funktionsfähiges System wird benötigt:
1. Die Leuchte. Erhältlich in den Größen 150mm, 300mm, 600mm, 900mm, 1.000mm und 1.200mm.
2. Die 3M-Befestigungsstreifen. Ein 2er Set pro Leuchte. Artikelnummer LCBS
3. Der Netzadapter. Erhältlich in drei Stärken; abhängig von Ihrer Installation: 40,60 und 120 Watt.
4. Schalter oder Eingangskabel: Sensor-Schalter oder Dimmer-Schalter. Eingangskabel.
Optional kann das System den Bedürfnissen angepasst werden durch:
Verbinderkabel, Eckverbinder links oder rechts, T-Verbinder, Kreuzverbinder, L-Verbinder, Zwischenverbinder, Befestigungsclip flach oder 90°.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Transparent · Motiv (Serie): LEDconnect · Sets (LOV - nur für Titel): 2er Set

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
LEDmaxx
Farbe:
transparent
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Motiv (Serie):
LEDconnect
Sets (LOV - nur für Titel):
2er Set
Produkt-Art:
Zwischenverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 6,88*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 6,90*
8 Tage
5
3
€ 6,99*
ab € 3,87*
€ 9,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,90*
€ 8,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,235* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.