| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910453746 Herst.-Nr.: LCV10 EAN/GTIN: 4251351801433 |
| |
|
| | |
| LEDmaxx LCV10 LEDconnect Zwischenverbinder 2er Set Transparent LEDconnect Zwischenverbinder
Der Zwischenverbinder in transparent verbindet zwei Leuchten optisch unterbrechungsfrei.
LEDconnect ist das neue flexible Unterbauleuchten-System von LEDmaxx.
Dank einer Vielzahl von Zubehörteilen schnell und kinderleicht installiert. LEDconnect ist superdünn und gibt ein warmweißes und durchgehendes Licht ab. Einzelne Lichtpunkte sind hier nicht mehr zu sehen.
Die Installation ist kinderleicht. Für ein funktionsfähiges System wird benötigt: 1. Die Leuchte. Erhältlich in den Größen 150mm, 300mm, 600mm, 900mm, 1.000mm und 1.200mm. 2. Die 3M-Befestigungsstreifen. Ein 2er Set pro Leuchte. Artikelnummer LCBS 3. Der Netzadapter. Erhältlich in drei Stärken; abhängig von Ihrer Installation: 40,60 und 120 Watt. 4. Schalter oder Eingangskabel: Sensor-Schalter oder Dimmer-Schalter. Eingangskabel. Optional kann das System den Bedürfnissen angepasst werden durch: Verbinderkabel, Eckverbinder links oder rechts, T-Verbinder, Kreuzverbinder, L-Verbinder, Zwischenverbinder, Befestigungsclip flach oder 90°. 2er-Set |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,15* | € 6,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,90* | | | | Lager 1039 | | | | 3 | | € 6,99* | ab € 3,87* | € 9,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,935* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 29,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|