Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Wechselklingen-Set 12teilig TORX Plus, TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108397-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43161
EAN/GTIN:
     4010995431617
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Wiha VDE Wechselklingen-Set 12teilig TORX Plus,TORX

Wiha Bit Set slimBit electric TORX®, TORX PLUS® 12-tlg. in slimBit-Box (43161)

Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Erleichtert die Handhabung: Kompakte slimBit Box mit optimaler Einsicht auf die Profile und einfachem Zugriff. Komfortable Aufbewahrung von 12 slimBits - direkt am Gürtel bedienbar. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Um tiefliegende Schrauben erreichen zu können, ist der Klingendurchmesser bei herkömmlichen Elektrikerschraubendrehern häufig zu groß. Das Entfernen der Isolierung ist jedoch unzulässig und gefährdet zudem die eigene Sicherheit. Bei der speziell für elektrische Anwendungen entwickelten Wiha slimTECHNOLOGY wurde die Schutzlisolation in die Klinge intergriert, um bis zu 33% schlankere Klingen zu ermöglichen. So können mit den slimBits auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Die isolierten slimBits werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Die slimBits sind in zwei miteiander kombinierten Bitboxen verstaut, welche eine optimale Einsicht auf die Schraubprofile gewähren. Mithilfe des beiliegenden Gürtelclips sind die slimBit-Boxen der perfekte Begleiter für den mobilen Einsatz. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Anwendung: Geeignet zum Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, insbesondere im mobilen Einsatz.1 x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43144) 6IP x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43145) 7IP x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43146) 8IP x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43147) 9IP x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43148) 10IP x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX PLUS® (43149) 15IP x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX® (35506) T8 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX® (35507) T10 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX® (35508) T15 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX® (41160) T9 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX® (43141) T6 x 75 mm 1 x Bit slimBit electric TORX® (43142) T7 x 75 mm 1 x slimBit-Box leer 2 Stk. mit Gürtelhalter (43164)

Technische Daten:
Abtrieb: TORX Plus,TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 12teilig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
12teilig
Abtrieb:
TORX Plus | TORX
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Wechselklingen-Set
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 65,12*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 51,13*
€ 65,78*
€ 4,00*
ab € 51,27*
€ 65,78*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 51,61*
€ 66,33*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 79,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
43148
ab € 4,70*
Sonstiges
Wiha
43149
ab € 5,02*
Sonstiges
Wiha
43144
ab € 5,03*
Sonstiges
Wiha
43145
ab € 5,00*
Sonstiges
Wiha
43146
ab € 5,03*
Sonstiges
Wiha
43147
ab € 5,00*
Sonstiges
Wiha
35507
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
35508
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
43141
ab € 4,37*
Sonstiges
Wiha
43142
ab € 4,38*
Sonstiges
Wiha
35506
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
41160
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.