Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 60172 Zwillings-Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Braun 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109720-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     60172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen 10mm2 isoliert
aderendhülsen 10mm2
aderendhülse isoliert
WKK 60172 Zwillings-Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Braun 100 St.

Isolierte Zwillings-Aderendhülse, 10mm²



Braun

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Hülsenlänge: 14 mm · Isolationsmaterial (Details): Polypropylen (PP) · Isolierungsart: Teilisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
10 mm²
Querschnitt x Länge:
10 mm² x 14 mm
Marke:
WKK
Farbe:
braun
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
60172
Typ (Hersteller-Typ):
Cz 100014 Zwillings-AD braun
Hülsenlänge:
14 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polypropylen (PP)
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zwillings-Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, 60172, Cz 100014 Zwillings-AD braun, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,66*
€ 26,40*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 26,41*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,05*
€ 53,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,41*
€ 31,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,42*
€ 30,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.