Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 22 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C...
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 16 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C...
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 28 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C...
Vogt Verbindungstechnik 490814D Zwillings-Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Rot 100 St. DUO - Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 mm Rot Kein Verdrillen nötig. FR = Französischer Farbcode, DE = De...
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 1,5 mm², Gesamtlänge - 10 mm, Nach DIN 46228 Teil 1, 1000 Stück
Aderendhülsen vereinfachen die Montage von Kabeln und Leitungen in Schaltschränken und anderen Gebieten. Vor allem bei flexiblen Leitungen mit vielen einzelnen Drähten ist eine Montage mit Aderendh...
Vogt Verbindungstechnik 460812 Aderendhülse 10 mm² Teilisoliert Elfenbein 100 St. Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 mm Elfenbein FR = Französischer Farbcode, DE = Deutscher Farbcode. Technische...