Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Co 010007 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Kupfer 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109814-BP
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Co 010007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
WKK Co 010007 Aderendhülse 1 mm² Unisoliert Kupfer 1000 St.

UnIsolierte Aderendhülse, 1mm²,Länge 7mm



Kupfer

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Kupfer · Hülsenlänge: 7 mm · Isolationsmaterial (Details): Kupfer · Isolierungsart: Unisoliert · Länder-Farbcode: DIN · Querschnitt (je Pol/Ader): 1 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Kupfer
Länder-Farbcode:
DIN
Querschnitt (je Pol/Ader):
1 mm²
Querschnitt x Länge:
1 mm² x 7 mm
Marke:
WKK
Farbe:
braun
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
Co 010007
Typ (Hersteller-Typ):
Co 010007
Hülsenlänge:
7 mm
Isolationsmaterial (Details):
Kupfer
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WKK, Co 010007, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 24,07*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 24,08*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,81*
€ 49,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,27*
€ 24,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.