Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Co 010007 Aderendhülse 1mm² Unisoliert Kupfer 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q706912
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     Co 010007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²

Features:


Kupfer
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
Co 010007
Typ:
Co 010007
Querschnitt je Ader:
1 mm²
Länder-Farbcode:
DIN
Isolationsmaterial:
Kupfer
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Kupfer
Hülsenlänge:
7 mm
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: WKK, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,11*
€ 24,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 24,08*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 36,81*
€ 49,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,07*
€ 28,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,78*
€ 27,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,11*
€ 19,17
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.