| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111183-BP Herst.-Nr.: 30783 EAN/GTIN: 4044764001343 |
| |
|
| | |
| Schabus GX-C1pro Kohlenmonoxid-Melder netzbetrieben detektiert Kohlenmonoxid
CO GAS ALARM GX-C1pro
Elektro-chemischer Sensor Nur für Innenräume Akustische und optische Warnung
Dieser Gasmelder ist eine unverzichtbare Sicherheitseinrichtung in nahezu jedem Haushalt! Je nach Gasquelle die richtige Positionshöhe beachten und den Gasmelder einfach in die Steckdose stecken. Ganz ohne Aufheizzeit ist dieser sofort betriebsbereit.
Das System schlägt bereits bei CO-Gaskonzentrationen an, die weit unter einem für Sie gefährlichen Wert liegen. Die Auslöseverzögerung richtet sich nach den in der DIN EN 50291 empfohlenen Grenzen. So werden auch geringe CO-Konzentrationen, die über einen längeren Zeitraum auftreten sicher erfasst. Sie werden doppelt gewarnt, mit einem optischen und einem lauten akustischen Signal. Ein Test-Taster lässt jederzeit alle 3 LEDs aufleuchten, sowie den Piezo-Töner erklingen, damit Sie sich von der ordnungsgemäßen Funktion der Warnelemente überzeugen können. Der eingebaute Selbsttest des Sensors wird alle 24 Stunden automatisch durchgeführt. Ein Mikrocontroller vergleicht dabei die erwartete mit der tatsächlichen Sprungantwort und gibt im Zweifel durch die gelbe LED zu verstehen, dass eine Überprüfung mit Prüfgas bei Elektrotechnik Schabus im Werk ansteht, die sonst zu vermeiden ist.
Ausstattung: Einfache, sekundenschnelle Installation · Integrierter Test-Taster für LEDs und Piezo · Automatischer Sensor Selbsttest alle 24 Stunden · Wenig Querempfindlichkeiten, daher keine Fehlalarme · Detektion von Kohlenmonoxid (CO) nach DIN EN 50291.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart: IP20 · Funktionsbereich: 0 °C bis +40°C · Schalldruck Summer: 85 dB(A) @ 1 Meter · detektiert: Kohlenmonoxid
Lieferumfang: Gas-Alarm GX-C1 pro,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 60 x 118 x 44 mm | detektiert: | Kohlenmonoxid | Produktabmessung, Tiefe: | 44 mm | Produktabmessung, Höhe: | 118 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Marke: | Schabus | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |