Übersicht | "Piezotaster"Überbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
|
€ 47,41* pro Stück |
| |
Schabus 400748 Wassermelder netzbetrieben (2 Angebote) Der SHT 5001 ist ein Wassermelder zur Festinstallation in einem Kleinverteiler oder Sicherungskasten. Er hat 2 Meldelinien, die auf je ein eigenes Alarm-Relais geschaltet sind und jeweils 2 Eingäng... |
Elektrotechnik Schabus 400748 |
€ 104,01* pro Stück |
| |
|
|
€ 57,93* pro Stück |
| |
Piezotaster, Ein-Aus, beleuchtbar, 3-132-515 (4 Angebote) Abbildung kann abweichen. Kapazitiver Taster, 3-132-515, SCHURTER Features * Perfekte Empfindlichkeit * Multicolor Beleuchtung * Ermöglicht freie Gestaltung der Bedienoberfläche, unsichtbare Instal... |
|
€ 37,04* pro Stück |
| |
Piezotaster, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtbar, rot/grün, Aluminiumlegierung, IP65/I (1 Angebot) Abbildung kann abweichen. Berührungsloser Schalter, CW4H-DM1NGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, Metallrahmen, ohne Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz * Eins... |
|
€ 66,37* pro Stück |
| |
Piezotaster, Ein-Aus, unbeleuchtet, 3-132-513 (3 Angebote) Abbildung kann abweichen. Kapazitiver Taster, 3-132-513, SCHURTER Features * Perfekte Empfindlichkeit * Ermöglicht freie Gestaltung der Bedienoberfläche, unsichtbare Installation * Vollständig v... |
|
€ 28,97* pro Stück |
| |
Piezotaster, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtbar, rot/grün, PA, IP65/IP67, CW1H-DM1NGR (1 Angebot) Abbildung kann abweichen. Berührungsloser Schalter, CW1H-DM1NGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, schwarzer Kunststoffrahmen, ohne Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außen... |
|
€ 48,98* pro Stück |
| |
Piezotaster, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtbar, rot/grün, Aluminiumlegierung, IP65/I (1 Angebot) Abbildung kann abweichen. Berührungsloser Schalter, CW4H-DM1TGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, Metallrahmen, mit Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz * Einst... |
|
€ 69,11* pro Stück |
| |
Piezotaster, Einbau-Ø 22.3 mm, beleuchtbar, rot/grün, PA, IP65/IP67, CW1H-DM1TGR (1 Angebot) Abbildung kann abweichen. Berührungsloser Schalter, CW1H-DM1TGR-C, IDEC Berührungsloser Schalter, 22 mm, schwarzer Kunststoffrahmen, mit Zeitschaltuhr. Features * Geeignet für den Innen- und Außene... |
|
€ 51,09* pro Stück |
| |
|
|
€ 273,58* pro Stück |
| |
|
|
€ 109,92* pro Stück |
| |
Schurter Piezo-Schalter Rot 100 mA Lötanschluss IP 67 (1 Angebot) Beleuchtet = Nein Anschlussart = Lötanschluss Tafelausschnitt Durchmesser = 16mm IP Schutzart = IP 67 Betätigerfarbe = Rot Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +60°C Betriebste... |
|
€ 30,12* pro Stück |
| |
|
|
€ 25,03* pro Stück |
| |
Piezo-Taster, PSE 22, 22 mm (5 Angebote) Piezo-Taster, Typ=1241.3669, Alternative (Alias)=1223009, Betätigungskraft=3 N, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22.3 mm, Länge=23.2 mm, Spannungsversorgung Beleuchtung=28 V, Anschlussart=Litze, 200... |
|
€ 71,75* pro Stück |
| |
Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom (8 Angebote) Piezotaster 12 V für Dusche Ausführung bis 2012. Technische Daten · Oberfläche: chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Breite: 25mm · Geeignet für Wasser: Ja... |
|
€ 98,46* pro Stück |
| |
|