| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111266-BP Herst.-Nr.: D-1471200 EAN/GTIN: 9421904884687 |
| |
|
| | |
| Cavius D-1471200 Rauchwarnmelder Mini,inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben
Cavius Rauchwarnmelder D-1471200 Mini,inkl. 10 Jahres-Batterie
Nur 4 cm Durchmesser 10-Jahres-Batterie VdS
Zertifizierte Sicherheit in ihrer schönsten Form, das bietet der kleinste Rauchwarnmelder der Welt ...
Ausstattung: Photoelektrischer Sensor · Warnmeldung bei schwacher Batterie · Funktionstest über Testtaste · Stummschaltung vom Boden aus · Alarmpausenfunktion 10 Minuten · Batterie, Befestigungsmaterial und Smart-Clip Befestigungsring inklusive · Red Dot Design Award.
Technische Daten: Gewicht: 50 g · Melder-Besonderheiten: Mini,inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schall-Druck (dB): 85 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Zertifizerung: EN14604
Lieferumfang: Mini-Rauchwarnmelder,Batterie,Anleitung.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 40 mm x 45 mm | Produktabmessung, Ø: | 40 mm | Produktabmessung, Höhe: | 45 mm | Marke: | Cavius | Zertifizierung: | EN14604 | Melder-Besonderheiten: | Mini | inkl. 10 Jahres-Batterie | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | Schall-Druck (dB): | 85 dB | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Cavius, D-1471200, Brandmelder, Brandmeldeanlagen, VDS Rauchmelder |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,84* | € 24,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,05* | € 24,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 19,32* | € 25,80* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,18* | € 25,92* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,38* | € 37,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|