Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchwarnmelder Cavius Invisible 2007 10y 10 Jahre weiß 85 dB/3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000280203
Hersteller:
     D-Secour
Herst.-Nr.:
     1471200
EAN/GTIN:
     9421904884687
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Mini-Rauchwarnmelder mit fest eingebauter 10-Jahres Batterie · mit VdS Zusatzprüfung für den Langzeitbetrieb gem. Qualitätszeichen Q · zur Installation gem. DIN 14676 · große, zentrale Taste für Funktionstest und Stummschaltung von Alarmen · LED - Anzeige von Alarmen, Störungen, und Betriebsbereitschaft · Maße: Ø 40 x 45 mm · Warnton: 85dBA · Lieferung in Einzelverpackung inkl. Stromversorgung, Montagematerial und Bedienungsanleitung · VdS gem. EN 14604 und VdS 3131(G218073) Weitere technische Eigenschaften: · Prüfzeichen: EN 14604:2005 · Norm: EN 14604:2005
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Batterielaufzeit:
10 Jahre
Ø:
40 mm
Sensortyp:
fotoelektronisch
Höhe:
41 mm
Montageart:
Deckenmontage
Signallautstärke:
85 dB/3m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Melder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
38
1
€ 5,99*
ab € 18,83*
€ 24,98*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 18,95*
€ 25,10*
1 Tag
56
1
€ 5,45*
ab € 19,27*
€ 25,58*
5 Tage
52
1
€ 5,99*
ab € 18,87*
€ 25,71*
2 Tage
52
1
€ 4,99*
ab € 19,85*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 6,80*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.