Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well ELG-75-24AB-3Y LED-Treiber Konstantspannung 75.6 W 1.57 - 3.15 A 21.6 - 26.4 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113425-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-24AB-3Y
EAN/GTIN:
     4021087050333
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Mean Well ELG-75-24AB-3Y LED-Treiber Konstantspannung 75.6 W 1.57 - 3.15 A 21.6 - 26.4 V/DC 3 in 1 Dimmer Funktion,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,dimmbar,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung

LED-Schaltnetzteil ELG-75-24AB-3Y

Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Metallgehäuse · Weitbereichseingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · geeignet für LED- Beleuchtungsanwendungen · SELV Konform · Sicherheitsnormen: EN61347-1, EN61347-2-13 und weitere · EMV Normen: EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 und weitere · entspricht 6kV Surge Immunity Level · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer auf der Gehäuseunterseite einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (0...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter

Mit der ELG-Serie von MEAN WELL führen wir für Sie LED-Netzteile im Programm, die sich durch ihre Variantenvielfalt auszeichnen.
Mit einer Setup-Zeit von kleiner 500ms und einem Stand-by-Verbrauch von unter 0,5W erfüllen die Netzteile der Serie ELG auch den im September 2016 verschärften Grenzwert der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG.

Ausstattung:
Konstantspannung · unabhängiges Betriebsgerät · Metallgehäuse · Weitbereichseingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · eingebauter PFC-Schaltkreis · SELV Konform · IP65, Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer auf der Gehäuseunterseite einstellbar, Dimmung über ausgeführte Steuerleitung, 3 in 1 Dimmfunktion (0...10V DC, PWM, 100k Ohm Potentiometer) · im Primärkabel ausgeführter Schutzleiter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsspannung (max.): 26.4 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 21.6 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 3.15 A · Ausgangsstrom (min.): 1.57 A · Betriebsspannung: 230 V/AC,115 V/AC · Eingangsspannung (max.): 305 V/AC,431 V/DC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC,142 V/DC · Gewicht: 800 g · Herstellerfarbe: Metall · LED-Treiber-Besonderheiten: 3 in 1 Dimmer Funktion,Montage auf entflammbaren Oberflächen,Möbelzulassung,Outdoor,PFC-Schaltkreis,dimmbar,einstellbar,Überlastschutz,Überspannung · Leistung (max.): 75.6 W · Netzteiltyp: getaktet · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 180 mm · Prüfzeichen: SELV, UL, MM, ENEC, CB, CE · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Nur für den Einbau in Geräten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 180 x 63 x 35.5 mm
Prüfzeichen:
SELV|ツ| UL|ツ| MM|ツ| ENEC|ツ| CB|ツ| CE
Herstellerfarbe:
Metall
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
180 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Leistungsbereich:
75.6 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3.15 A
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
3 in 1 Dimmer Funktion | Montage auf entflammbaren Oberflächen | Möbelzulassung | Outdoor | PFC-Schaltkreis | dimmbar | einstellbar | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
305 V/AC | 431 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC | 142 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3.15 A
Ausgangsstrom (min.):
1.57 A
Ausgangsspannung (max.):
26.4 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
21.6 V/DC
Leistung (max.):
75.6 W
Betriebsspannung:
230 V/AC | 115 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
getaktet
Schutzklasse:
I
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
€ 4,90*
ab € 26,87*
€ 38,53*
€ 4,00*
ab € 28,24*
€ 38,53*
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 39,41*
€ 6,90*
ab € 28,19*
€ 42,93*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 33,28*
€ 44,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12-3Y
ab € 24,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12A-3Y
ab € 23,26*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12B-3Y
ab € 25,87*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA
ab € 28,96*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA-3Y
ab € 26,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24
ab € 25,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24-3Y
ab € 25,79*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24A-3Y
ab € 24,83*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B
ab € 24,79*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B-3Y
ab € 27,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA
ab € 27,74*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA-3Y
ab € 24,92*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36-3Y
ab € 25,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36A-3Y
ab € 24,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-36AB-3Y
ab € 28,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.