Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipper ZI-MOS145JAK Benzin Motorsense Schnittbreite (max.): 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113919-BP
Hersteller:
     Zipper
Herst.-Nr.:
     ZI-MOS145JAK
EAN/GTIN:
     9120039233208
Suchbegriffe:
Benzin-Rasentrimmer
Benzinrasentrimmer
Motorsense
Motortrimmer
Zipper ZI-MOS145JAK Benzin Motorsense Schnittbreite (max.): 430 mm

Motorsense ZI-MOS145JAK

Das Multitalent für alle Gartenarbeiten inkl. 2-Fadenkopf für Gras und Unkraut, 3-Zahnblatt für dichtes Gestrüpp und Wildwuchs und 8-Zahnblatt für Brennnessel, Schilf, hohes Gras. Luftgekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit Fliehkraftkupplung. Stopp-Schalter und Gasbetätigung am Handgriff. Vibrationshemmender Haltegriff und Gurt.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Benzin · Gewicht: 8.2 kg · Hubraum: 51.7 cm³ · Leerlauf-Drehzahl (Details): 3000 U/min · Leistung (Details): 1450 W · Schneidsystem: Faden · Schnittbreite (max.): 430 mm · Tankinhalt: 1.2 l · Weitere technische Daten: Stangenlänge: 1500 mm · Stangendurchmesser: 26 mm · Motortyp: 2-Takt-Motor · Kraftstoff: 40:1 Gemisch

Weitere Informationen:
Marke:
Zipper
Schneidsystem:
Faden
Schnittbreite (max.):
430 mm
Hubraum:
51.7 cm³
Leistung (Details):
1450 W
Leerlauf-Drehzahl (Details):
3000 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Benzin
Tankinhalt:
1.2 l
Gewicht:
8.2 kg
Produkt-Art:
Motorsense
Weitere Suchbegriffe: zipper motorsense, benzin rasentrimmer, motorsense 2-takt, Zipper, ZI-MOS145JAK, gartentrimmer, kantenschneider
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
150
Frei Haus
ab € 127,16*
€ 162,02*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 189,40*
€ 232,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,97*
€ 189,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.