Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weyer 706680 Ultra Soft Bürstenkopf 360 Grad drehbar und zusätzlich 2 integrierte Sprühdüsen Waschbürste 1 St. (L x B x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114823-BP
Hersteller:
     Weyer
Herst.-Nr.:
     706680
EAN/GTIN:
     4009708766801
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
weyer waschbürste
Weyer 706680 Ultra Soft Bürstenkopf 360 Grad drehbar und zusätzlich 2 integrierte Sprühdüsen 1 St. Waschbürste (L x B x H) 95 x 290 x 150 mm

Waschbürste Ultra Soft Bürstenkopf 360 Grad drehbar und zusätzlich 2 integrierte Sprühdüsen

Ausstattung:
Weyer Brush Waschbürste - Ultra Soft (50% Roßhaar) · 360° Drehkopf · 2 integrierte Sprühdosen durch verdrehen um 180° Grad: · 1x starker Punktstrahl · 1x 2m breiter Fächerstrahl · Schnellkupplungssystem passend für alle Weyer Brush Wasserdurchlaufstangen · Schlauchanschluss kompatibel mit allen gängigen Schlauch Stecksystemen · Abstellfunktion Drehen um 90° · Gummi Kantenschutz · 50% geringer Wasserverbrauch · Modernes und funktionelles Design · 3 verschiedene Beborstungsarten.

Technische Daten:
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet: Waschen · Produktabmessung, Breite: 290 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 290 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
290 mm
Marke:
Weyer
KFZ-Pflegemittel Anwendungsgebiet:
Waschen
Produkt-Art:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, Weyer, 706680, Ultra Soft Bürstenkopf 360 Grad drehbar und zusätzlich 2 integrierte Sprühdüsen, Hochdruckreiniger / Wohnwagenreiniger / Karavanreiniger / Waschbürste / PKW-Reiniger / <br Wintergärtenreiniger / Solarpanelenreiniger / Autoreiniger / Bodenreiniger /, poliermittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,94*
€ 49,36*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 49,37*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 68,06*
€ 85,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weyer
706610
ab € 21,00*
Sonstiges
Weyer
706652
ab € 58,98*
Sonstiges
Weyer
706653
ab € 36,34*
Sonstiges
Weyer
706657
ab € 36,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.