Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weyer 706680 Ultra Soft Bürstenkopf 360 Grad drehbar und zusätzlich 2 integrierte Sprühdüsen Wa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q916522
Hersteller:
     Weyer
Herst.-Nr.:
     706680
EAN/GTIN:
     4009708766801
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
weyer waschbürste
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
95 mm
Breite:
290 mm
Anwendung:
Waschen
Produkt-Art:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste, Weyer, poliermittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,91*
€ 48,94*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 48,95*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 68,38*
€ 84,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weyer
706610
ab € 21,03*
Sonstiges
Weyer
706652
ab € 58,97*
Sonstiges
Weyer
706653
ab € 36,36*
Sonstiges
Weyer
706657
ab € 36,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.