Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 110020 Rohrmotor 60 mm 20 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114971-BP
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     110020
EAN/GTIN:
     4260005852783
Suchbegriffe:
Lager Rohrmotor
Rohrmotorlager
Rohrmotor
Rolladenmotor
Kaiser Nienhaus 110020 Rohrmotor 60 mm 20 Nm

Rohrmotor Favorit Classic Mercato 20 Nm

Motorkopf passend in gängige Clipslager anderer Hersteller (Somfy)
Einfache Endpunkteinstellung mit Gewindespindeln
Für PVC-/Alu-Rollläden bis 5 m²
Mit Adapter SW60, Motorlager & Einstell-Werkzeug

Motoren der Serie Classic Mercato zeichnen sich besonders durch ihre sehr präzise Endpunkteinstellung über Gewindespindeln am Motorkopf sowie durch leisen und gleichzeitig durchzugsstarken Laufeigenschaften aus. Sie eignen sich ideal für die Sanierung. Im Lieferumfang sind sowohl der Adapter für die SW60 Rollladenwelle, sowie auch das passende Motorloager enthalten und somit kann der Motor in der Regel ganz einfach in die vorhandene Rollladenwelle eingeschoben und montioert werden.

Ausstattung:
Geeignet für: PVC-/Alu-Rollläden bis 5 m² · infache Einstellung über Gewindespindeln · Leise Laufeiegenschaften.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Drehmoment (num): 20 Nm · Drehzahl: 15 U/min · Endabschaltung: mechanisch · Länge Anschlussleitung: 3 m · Passend für Rollladenwellen-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Stromaufnahme max.: 0.6 A

Lieferumfang:
Rollladenantrieb 20 Nm,Adapter SW60,Motorlager-Set,Einstell-Werkzeug.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
0.6 A
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Marke:
Kaiser Nienhaus
Länge Anschlussleitung:
3 m
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Endabschaltung:
mechanisch
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Passend für Rollladenwellen-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehmoment (num):
20 Nm
Drehzahl:
15 U/min
Produkt-Art:
Rohrmotor
Weitere Suchbegriffe: Rollladenantrieb, rohrmotor, 04260005852783, Kaiser Nienhaus, 110020, Fensterantrieb, rolladenmotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,59*
€ 54,29*
€ 4,00*
ab € 40,15*
€ 54,32*
€ 5,95*
ab € 41,42*
€ 54,44*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 58,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,92*
€ 58,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.