| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q910492 Herst.-Nr.: 110020 EAN/GTIN: 4260005852783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Motoren der Serie Classic Mercato zeichnen sich besonders durch ihre sehr präzise Endpunkteinstellung über Gewindespindeln am Motorkopf sowie durch leisen und gleichzeitig durchzugsstarken Laufeigenschaften aus. Sie eignen sich ideal für die Sanierung. Im Lieferumfang sind sowohl der Adapter für die SW60 Rollladenwelle, sowie auch das passende Motorloager enthalten und somit kann der Motor in der Regel ganz einfach in die vorhandene Rollladenwelle eingeschoben und montioert werden. Features: Motorkopf passend in gängige Clipslager anderer Hersteller (Somfy) Einfache Endpunkteinstellung mit Gewindespindeln Für PVC-/Alu-Rollläden bis 5 m² Mit Adapter SW60, Motorlager & Einstell-Werkzeug Lieferumfang: Rollladenantrieb 20 Nm + Adapter SW60 + Motorlager-Set + Einstell-Werkzeug. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 590 mm | Zuleitungslänge: | 3 m | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Max. Stromaufnahme: | 0.6 A | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Betriebsspannung: | 230 V | Drehmoment: | 20 Nm | Drehzahl: | 15 U/min | Endabschaltung: | mechanisch | Passend für Rollladenwellen-Ø: | 60 mm | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Rohrmotor |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 42,15* | € 54,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 40,72* | € 55,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 42,28* | € 55,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 41 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 44,76* | € 58,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,38* | € 64,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|