| |
|
| Artikel-Nr.: 102-212441-BP Herst.-Nr.: 4018A EAN/GTIN: 4016138005066 |
| |
|
| | |
| Viessmann Modelltechnik 4018A H0 Lichtsignal Nieder Gleissperrsignal Bausatz DB
Licht-Gleissperrsignale der DB, 4 LEDs
Filigran Vorbildgerecht Mit LEDs
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl LEDs: 4 · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn Signale): Gleissperrsignal · Baugröße: H0 · Betriebsspannung (Modellbahn): 12 - 16 V DC/AC · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Signal-Besonderheiten: Nieder
Hinweis: Das Rangiersignal wird mit gelben LEDs angezeigt. Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 7 mm | Marke: | Viessmann Modelltechnik | Anzahl LEDs: | 4 | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Bahngesellschaft: | DB | Signal-Besonderheiten: | Nieder | Bauart (Modellbahn Signale): | Gleissperrsignal | Herst.-Teilenr.: | 4018A | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Betriebsspannung (Modellbahn): | 12 - 16 V DC/AC | Produkt-Art: | Lichtsignal |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik, 4018A, Sonderserie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,58* | € 20,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,33* | € 20,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,87* | € 42,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|