Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 4018A H0 Lichtsignal Nieder Gleissperrsignal Bausatz DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259479
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     4018A
EAN/GTIN:
     4016138005066
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn n
bahnsignale modellbahn
Viessmann 4018A H0 Lichtsignal Nieder Gleissperrsignal Bausatz DB

Filigran
Vorbildgerecht
Mit LEDs

Baugröße: H0
Kategorie: Lichtsignal
Bauart: Gleissperrsignal
Besonderheiten: Nieder
Modellausführung: Bausatz
Bahngesellschaft: DB
Anzahl LEDs: 4
Betriebsspannung: 12 - 16 V DC/AC
Höhe: 7 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: Lichtsignal
Hersteller-Nr.: 4018A
EAN: 4016138005066

Weitere Suchbegriffe: Viessmann, 4018A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 20,66*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 20,67*
Lager 1039
16
€ 6,99*
ab € 34,89*
€ 44,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.