Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BW 315 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125422-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51072
EAN/GTIN:
     4015588510724
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Medisana BW 315 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51072

Medisana 51072 BW 315 Blutdruckmessgerät

Leichtes Austauschen der Aufsätze
Batteriestandsanzeige
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer

Nicht nur spielend leichte Bedienbarkeit zeichnet das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 315 aus. Die Messwerte werden auch durch eine Ampelfarbskala gemäß den Bewertungen der Weltgesundheitsorganisation WHO eingestuft. Dank der Einordnung in grün, gelb oder rot lässt sich sofort erkennen, ob sich der gemessene Blutdruck innerhalb oder außerhalb des Normbereichs befindet.

Ausstattung:
Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit · Besonders große Manschette (12,5 - 21,5 cm Handgelenksumfang) · Arrhythmieanzeige · Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der WHO (Weltgesundheitsorganisation).

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Handgelenk · Genauigkeit (Details): Blutdruck: ± 3 mmHg
Puls: ± 5 % des Wertes · Gewicht: 110 g · Manschetten-Länge (max.): 215 mm · Manschetten-Länge (min.): 125 mm · Messbereich(e): Blutdruck: 30 – 280 mmHg
Puls: 40 – 200 Schläge/Min · Produktabmessung, Breite: 6.3 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.9 cm · Produktabmessung, Länge: 6.3 cm

Lieferumfang:
Blutdruckmessgerät (2x1,5V/AAA) · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Batterien im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 6.3 x 6.3 x 2.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
2.9 cm
Produktabmessung, Länge:
6.3 cm
Produktabmessung, Breite:
6.3 cm
Marke:
Medisana
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Handgelenk
Manschetten-Länge (max.):
215 mm
Manschetten-Länge (min.):
125 mm
Genauigkeit (Details):
Blutdruck: ± 3 mmHg<br>Puls: ± 5 % des Wertes
Messbereich(e):
Blutdruck: 30 – 280 mmHg<br>Puls: 40 – 200 Schläge/Min
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 23,68*
3 Tage
23
€ 5,90*
ab € 16,41*
€ 23,70*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 16,58*
€ 24,64*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 31,47*
€ 42,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.