Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana BW 315 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medisana
Medisana
Artikel-Nr.:
     1039H-940910011962
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     51072
EAN/GTIN:
     4015588510724
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Medisana BW 315 Handgelenk Blutdruckmessgerät 51072

Leichtes Austauschen der Aufsätze
Batteriestandsanzeige
Je 120 Speicherplätze für 2 Benutzer

Nicht nur spielend leichte Bedienbarkeit zeichnet das Handgelenk-Blutdruckmessgerät BW 315 aus. Die Messwerte werden auch durch eine Ampelfarbskala gemäß den Bewertungen der Weltgesundheitsorganisation WHO eingestuft. Dank der Einordnung in grün, gelb oder rot lässt sich sofort erkennen, ob sich der gemessene Blutdruck innerhalb oder außerhalb des Normbereichs befindet.

Displayanzeige: Systole, Diastole, Puls, Datum, Uhrzeit · Besonders große Manschette (12,5 - 21,5 cm Handgelenksumfang) · Arrhythmieanzeige · Einstufung der Messwerte durch Ampel-Farbskala gemäß Bewertungssystem der WHO (Weltgesundheitsorganisation).

Messbereich: Blutdruck: 30 – 280 mmHg
Puls: 40 – 200 Schläge/Min Genauigkeit:
Blutdruck: ± 3 mmHg Puls: ± 5 % des Wertes
Manschetten-Länge (max.): 215 mm
Manschetten-Länge (min.): 125 mm
Kategorie: Blutdruckmessgerät
Länge (Tiefe): 6.3 cm
Gewicht: 110 g
Produkt-Art: Blutdruckmessgerät
Ausführung: Handgelenk
Breite: 6.3 cm
Höhe: 2.9 cm
Hersteller-Nr.: 51072
EAN: 4015588510724
Auflösung 0,1 W

Lieferumfang: Blutdruckmessgerät (2x1,5V/AAA) · Bedienungsanleitung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,93*
€ 23,65*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 16,39*
€ 23,67*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 15,78*
€ 23,81*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 29,88*
€ 39,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.