Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Schlüsselanhänger 1850-26 Weiß, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2125909-BP
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     1850-26
EAN/GTIN:
     4007735185060
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüssel-anhänger kunststoff
schlüssel anhänger
ALCO Schlüsselanhänger 1850-26 Weiß,Schwarz,Rot,Gelb,Blau,Grün,Orange,Violett 200 St.

ALCO Schlüsselanhänger 5,2 x 2,1 x 0,3 cm (B x H x T) Ring Kunststoff farbig sortiert 200 St./Pack.

Maße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm (B x H x T)
Art der Aufhängung: Ring
Beschriftungsschild auswechselbar
Werkstoff: Kunststoff
8 Farben
200 St./Pack.

Schlüsselanhänger mit beschreibbarem und auswechselbarem Etikett.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz,Rot,Gelb,Blau,Grün,Orange,Violett · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Tiefe: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
200 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 52 x 21 x 3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz | Rot | Gelb | Blau | Grün | Orange | Violett
Produktabmessung, Tiefe:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
ALCO
Farbe:
weiß | schwarz | rot | gelb | blau | grün | orange | violett
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: alco schlüsselanhänger, ALCO, 1850-26, Schlüsselband, Schlüsselbänder, Schlüsselkennzeichnungen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,82*
€ 13,61*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 9,58*
€ 13,63*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,61*
€ 15,12*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,60*
€ 16,03*
Lager 102
66
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,00*
€ 20,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,68*
€ 22,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
262803499
ab € 0,119*
Ähnlich
Albert
1853
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.