Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc I 80100001 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 105 x 296 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126100-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100001
EAN/GTIN:
     4260386320901
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos systainer T-Loc I 80100001 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 105 x 296 mm

Tanos systainer® T-Loc I Transportkiste

Ausstattung:
Stapelbar und verknüpfbar mit Classic-Line und T-Loc systainer® · Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher verpacken, übersichtlich ordnen und zeitsparend transportieren · Optimal geeignet für das clevere Verstauen und Ordnen von Kleinteilen mit Hilfe von zahlreichen Deckel-und Bodeneinlagen.

Technische Daten:
Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Innenmaß Breite: 383 mm · Innenmaß Höhe: 75 mm · Innenmaß Tiefe: 273 mm · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 396 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 296 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 396 x 105 x 296 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
296 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
396 mm
Marke:
Tanos
Innenmaß Tiefe:
273 mm
Innenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
383 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, 80100001, systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,92*
€ 44,29*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 32,24*
€ 44,31*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 36,72*
€ 49,27*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 59,79*
€ 73,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.