Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos systainer T-Loc I 80100001 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 396 x 105 x 296mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q589772
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80100001
EAN/GTIN:
     4260386320901
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
296 mm
Höhe:
105 mm
Farbe:
grau
Breite:
396 mm
Innenmaß Tiefe:
273 mm
Innenmaß Höhe:
75 mm
Innenmaß Breite:
383 mm
Gewicht:
1.3 kg
Material:
ABS Kunststoff
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkisten grau, systemkoffer, Tanos, systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 45,55*
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 45,56*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 36,99*
€ 49,63*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 56,39*
€ 70,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.