Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590508 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126119-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590508
EAN/GTIN:
     4260386322738
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590508 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm

Tanos MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 6-fach Einteilung Werkzeugkasten

Ausstattung:
Bestehend aus MINI-systainer® inkl. Deckeleinlage, EPP und Tiefziehteil 6-fach · Geeignet zum Sortieren von Kleinteilen im MINI-systainer® zum Beispiel Stichsägeblätter, Bohrer, etc.

Technische Daten:
Gewicht: 0.47 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm · Weitere technische Daten: Innenabmessungen der Fächer: L 73 x B 67 x T 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, 80590508, MINI-systainer® T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 34,67*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 34,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,45*
€ 35,23*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,14*
€ 59,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.