Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42997 Schraubendreher-Set 7teilig TORX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126864-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42997
EAN/GTIN:
     4010995429973
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wiha 42997 Schraubendreher-Set 7teilig TORX

Feinschraubendreher Set PicoFinish® TORX® 7-tlg. inkl. Halter (42997)

Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby
Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen
Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone

Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden.

Technische Daten:
Abtrieb: TORX · Größe (Schraubendreher): T 4,T 5,T 6,T 7,T 8,T 9 · Klingenlänge: 40 mm,50 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Weitere technische Daten: Griff-Durchmesser: 9 und 18 mm

Lieferumfang:
1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T4 x 40 mm (42477)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T5 x 40 mm (42478)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T6 x 40 mm (42479)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T7 x 40 mm (42480)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T8 x 40 mm (42481)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® TORX® T9 x 50 mm (42482)
1x Halter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 285 x 32 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
TORX
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9
Klingenlänge:
40 mm | 50 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,64*
€ 35,65*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,72*
€ 35,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 30,75*
€ 36,99*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,41*
€ 37,65*
Lager 102
34
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 40,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
42477
ab € 6,76*
Sonstiges
Wiha
42478
ab € 6,27*
Sonstiges
Wiha
42479
ab € 4,90*
Sonstiges
Wiha
42480
ab € 4,32*
Sonstiges
Wiha
42481
ab € 4,32*
Sonstiges
Wiha
42482
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.