Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher
>
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
Wiha 42994 Schraubendreher-Set 7teilig Sechskant
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2126888-BP
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
42994
EAN/GTIN:
4010995429942
Suchbegriffe:
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Wiha 42994 Schraubendreher-Set 7teilig Sechskant
Feinschraubendreher Set PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 7-tlg. inkl. Halter (42994)
Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby
Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen
Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung
Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish® von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish® und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby.
Technische Daten:
Abtrieb: Sechskant · Griff-Durchmesser: 18 mm · Größe (Schraubendreher): 2.5 mm,3.0 mm,3.5 mm,4.0 mm,5.0 mm,5.5 mm · Klingenlänge: 60 mm · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 155 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm
Lieferumfang:
1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 2,5 mm x 60 mm (42446)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 3,0 mm x 60 mm (42447)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 3,5 mm x 60 mm (42449)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 4,0 mm x 60 mm (42450)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5,0 mm x 60 mm (42452)
1x Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 60 mm (42453)
1x Halter
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 285 x 32 x 155 mm
Produktabmessung, Höhe:
155 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Sechskant
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
2.5 mm | 3.0 mm | 3.5 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.5 mm
Klingenlänge:
60 mm
Griff-Durchmesser:
18 mm
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Schraubenzieherset
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Uhrmacherschraubendrehersatz
,
Uhrmacherschraubendreherset
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
schraubendrehersatz 7tlg wiha
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher satz
,
phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wiha
,
Wiha
,
42994
,
schrauberdreher-set
,
Schraubendreher-Satz
,
Schraubenzieher
Angebote
(32)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,95*
€ 44,52*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,16*
€ 44,71*
Lager 4757
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 38,14*
€ 45,80*
Lager 245
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 46,11*
Lager 102
1 Tag
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,20*
€ 65,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 2,5 mm x 60 mm (42446)
Wiha
42446
ab € 5,88*
Sonstiges
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 3,0 mm x 60 mm (42447)
Wiha
42447
ab € 6,09*
Sonstiges
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 3,5 mm x 60 mm (42449)
Wiha
42449
ab € 6,39*
Sonstiges
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 4,0 mm x 60 mm (42450)
Wiha
42450
ab € 6,39*
Sonstiges
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5,0 mm x 60 mm (42452)
Wiha
42452
ab € 6,51*
Sonstiges
Wiha Feinschraubendreher PicoFinish® Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 60 mm (42453)
Wiha
42453
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen