Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XKDP Staubschutzkappe Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131578-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100647
EAN/GTIN:
     4015081005192
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Eaton M22-XKDP Staubschutzkappe Transparent 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): DG1 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
DG1
Marke:
Eaton
Farbe:
transparent
Typ (Hersteller-Typ):
M22-XKDP
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Staubschutzkappe
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt, Eaton, 100647, M22-XKDP
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,63*
€ 0,84*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,98*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 1,04*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8136*
€ 1,0736*
Lager 102
54
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.