Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton K-CI-K1/2 Neutralleiterklemme 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132682-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207451
EAN/GTIN:
     4015082074517
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Eaton K-CI-K1/2 Neutralleiterklemme 1 St.

Isolierstoffgehäuse, CI-K1, CI-K2, Neutralleiterklemme

Technische Daten:
Passend für (Details): Nockenschalter T,Lasttrennschalter P,Nockenschalter T,Lasttrennschalter PCI-K1CI-K2,Neutralleiterklemmen_PKZ0 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe: 32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig: 1.8 W

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Nockenschalter T | Lasttrennschalter P | Lasttrennschalter PCI-K1CI-K2 | Neutralleiterklemmen_PKZ0
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
K-CI-K1/2
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Neutralleiterklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,30*
€ 1,71*
42 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,13*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,30*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,39*
Lager 102
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,94*
Zubehör
Eaton
206894
ab € 16,59*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
229309
ab € 18,71*
Zubehör
Eaton
229310
ab € 22,96*
Zubehör
Eaton
105853
ab € 12,92*
Zubehör
Eaton
206893
ab € 14,33*
Zubehör
Eaton
206883
ab € 16,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.