Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 20 A 3 Schließer 230 V/AC Eaton 248334


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133764-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248334
EAN/GTIN:
     4015082483340
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Steuerschalter 20 A 3 Schließer 230 V/AC Eaton 248334

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 20 A · Weitere technische Daten: Bemessungsabschaltvermögen: 20 kA
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 80 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA
Mit Signallampe: nein
Schutzart (IP): IP40

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Eaton
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Steuerschalter
Weitere Suchbegriffe: eaton moeller stufenschalter, hebelschalter, Eaton, 248334, Z-S/3S
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 19,54*
€ 22,91*
12
Frei Haus
ab € 19,6725*
€ 23,0725*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 19,89*
€ 23,38*
12
Frei Haus
ab € 20,62334*
€ 24,04334*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 37,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.