Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM12-XPBC Adapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133853-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109400
EAN/GTIN:
     4015081090037
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Eaton DILM12-XPBC Adapter 1 St.

Lötstiftadapter, für DILM7-DILM12

Technische Daten:
Passend für (Details): DILM7 bis DILM15,DILA · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
DILM7 bis DILM15 | DILA
Marke:
Eaton
Typ (Hersteller-Typ):
DILM12-XPBC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Eaton, 109400, DILM12-XPBC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,87*
€ 6,97*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 7,74*
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,4525*
€ 7,7525*
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,70*
€ 8,08*
Lager 102
86
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199235 DILM9-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,33*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 26,23*
Zubehör
Eaton
199652 DILM12-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,59*
Zubehör
Eaton
199644 DILM7-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 24,18*
Zubehör
Eaton
199246 DILM12-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 31,39*
Zubehör
Eaton
199221 DILM7-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 23,20*
Zubehör
Eaton
199229 DILM9-10(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 25,15*
Zubehör
Eaton
199242 DILM12-10(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 31,41*
Zubehör
Eaton
199257 DILM15-01(42V50HZ,48V60HZ)-PI
ab € 37,03*
Zubehör
Eaton
199243
ab € 29,62*
Zubehör
Eaton
199258
ab € 55,94*
Zubehör
Eaton
199224
ab € 23,22*
Zubehör
Eaton
199223
ab € 27,68*
Zubehör
Eaton
DILMP20(230V50/60HZ)-PI
ab € 33,57*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24V50/60HZ)-PI
ab € 36,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.