Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 114026 LS-XAP Adapterplatte IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2133869-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114026
EAN/GTIN:
     4015081134489
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Adapterplatte, zusätzliche Fixierung, für LS-Titan

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Adapterplatte · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): LS-XAP · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
verwendbar für: LSLSM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XAP
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Adapterplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 1,89*
25
€ 5,46*
ab € 1,4596*
€ 1,9696*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,49*
€ 2,01*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,05*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106793
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton
176888
ab € 20,78*
Zubehör
Eaton
176891
ab € 20,88*
Zubehör
Eaton
019610
ab € 0,38*
Zubehör
Eaton
106787
ab € 19,95*
Zubehör
Eaton
106806
ab € 15,91*
Zubehör
Eaton
266109
ab € 13,11*
Zubehör
Eaton
266116
ab € 20,09*
Zubehör
Eaton
266118
ab € 20,04*
Zubehör
Eaton
266140
ab € 19,21*
Zubehör
Eaton
266151 LSM-11S/L
ab € 24,97*
Zubehör
Eaton
266108 LS-02/L
ab € 20,02*
Zubehör
Eaton
266143 LSM-02/L
ab € 24,76*
Zubehör
Eaton
106804 LS-S11S/RR
ab € 23,91*
Zubehör
Eaton
266144 LSM-11
ab € 19,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.