Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Metall, 6A Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4781365
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266144 LSM-11
EAN/GTIN:
     4015082661441
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 6A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 415V
Gleichspannung max. = 220V
Anschlussausführung = Käfigklemme
Serie = Eaton Moeller
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 76mm
Tiefe = 33.5mm
Einbaulage = Seitlich

LS-Titan - Positionsschalter. Modulares System Basisgerät in Metallausführung Schutzart IP66 Standard- oder Sprungschaltglieder, Ausführung voreilend oder nacheilend Verriegelte gegenüberliegende Kontakte für positive Betätigung Käfigklemmen wartungsfrei und schwingungsfest Betätigungsköpfe in vier Stellungen montierbar Auswahl von Betätigungsköpfen: Stößel, Hebel, Drehkopf, Stange
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
6A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
415V
Gleichspannung max.:
220V
Anschlussausführung:
Käfigklemme
Serie:
Eaton Moeller
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
76mm
Tiefe:
33.5mm
Einbaulage:
Seitlich
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter eaton, leitungseinführung, endlagenschalter ip66, 4781365, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 266144LSM11, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,98*
ab € 19,51*
€ 26,11*
38 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,04*
€ 26,33*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,34*
€ 26,72*
1
€ 5,46*
ab € 21,02*
€ 28,12*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 21,38*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,84*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,52*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,25*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,54*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
266156
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
266157
ab € 4,94*
Zubehör
Eaton
266160
ab € 9,65*
Zubehör
Eaton
266162
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266163
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
266158 LSM-XP
ab € 4,92*
Zubehör
Eaton
225271
€ 0,7456*
Zubehör
Eaton
225271
€ 0,8404*
Zubehör
Eaton
290179
ab € 9,42*
Zubehör
Eaton
290179
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.