Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik K-H625 0100-15 K-H625 0100-15 K-Typ Temperaturfühler -200 bis 1100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135030-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     K-H625 0100-15
EAN/GTIN:
     4053199974467
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Thermoelemente
B + B Thermo-Technik K-H625 0100-15 K-H625 0100-15 K-Typ Temperaturfühler -200 bis 1100 °C

Mantelthermoelement mit 2 m Silikonleitung Typ K Ø1,5 NL 100

Messbereich -200 - +1100 °C
Anschluss freie Enden 30 mm
Aderendhülsen Cu-verzinnt

Mantelthermoelemente sind in feuerfestes Magnesiumoxid verpresste Thermodrähte, die eine hohe Druckbeständigkeit, gewährleisten. Sie sind geeignet für den Temperaturbereich -200 bis +1100°C. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): K-Typ · Kabellänge: 2.00 m · Messbereich Temperatur (max.): 1100 °C · Messbereich Temperatur (min.): -200 °C · Weitere technische Daten: Genauigkeit: DIN EN 60584-1, Klasse 1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Messbereich Temperatur:
-200 bis 1100 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
K-Typ
Typ (Hersteller-Typ):
K-H625 0100-15
Messbereich Temperatur (max.):
1100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: b + b thermotechnik temperaturfühler, temperaturfühler, thermoelement k, B + B Thermo-Technik, K-H625 0100-15, temperatursensor, temp sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 37,03*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 37,04*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 56,36*
€ 73,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.