Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik K-H625 0100-15 K-H625 0100-15 K-Typ Temperaturfühler -200 bis 1100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q237272
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     K-H625 0100-15
EAN/GTIN:
     4053199974467
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Thermoelemente
Mantelthermoelemente sind in feuerfestes Magnesiumoxid verpresste Thermodrähte, die eine hohe Druckbeständigkeit, gewährleisten. Sie sind geeignet für den Temperaturbereich -200 bis +1100°C. Der erschütterungsfeste Aufbau garantiert eine lange Lebensdauer.
Features:
Messbereich -200 - +1100 °C
Anschluss freie Enden 30 mm
Aderendhülsen Cu-verzinnt
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Typ:
K-H625 0100-15
Messbereich Temperatur (max.):
1100 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Ausführung:
K-Typ
Weitere Suchbegriffe: b + b thermotechnik thermoelement typ k, temperaturfühler, b + b thermotechnik temperaturfühler, B + B Thermo-Technik, temperatursensor, temp sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,47*
€ 37,05*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 37,06*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 56,22*
€ 73,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.