Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B + B Thermo-Technik 0381 0015 0381 0015 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2135041-BP
Hersteller:
     B+B Thermo-Technik
Herst.-Nr.:
     0381 0015
EAN/GTIN:
     4053199974573
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
B + B Thermo-Technik 0381 0015 0381 0015 Feuchte- und Temperatur-Sensor -40 bis 125 °C

Digitaler Feuchte-/ Temperatursensor HYT939

Digitale Schnittstelle: I²C, Adresse 0x28; Anschluss: TO39 Footprint

Präzision, Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität zeichnen unsere digitalen Feuchte- und Temperatursensoren mit I²C-Interface aus.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 2.7 V · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 100 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 125 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeit: ±0,2 °C (0 - +60 °C); ±1,8% RH bei +23°C (0 - 90% RH)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 9 mm x 5.2 mm
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Messbereich Temperatur:
-40 bis 125 °C
Marke:
B + B Thermo-Technik
Typ (Hersteller-Typ):
0381 0015
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Betriebsspannung min.:
2.7 V
Betriebsspannung (Bereich):
2.7 - 5.5 V
Betriebsspannung max.:
5.5 V
Produkt-Art:
Feuchte- und Temperatur-Sensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,66*
€ 60,29*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 60,30*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 114,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.