Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09920119 Phasenschiene 10 mm² 63 A 690 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2136290-BP
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920119
EAN/GTIN:
     4014712021600
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Doepke 09920119 Phasenschiene 10 mm² 63 A 690 V 1 St.

DOEPKE Phasenschiene EV-S G 3.12.120

Kleine Bauform
Hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung

Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Die fertig abgelängten Sammelschienen des Eurovario-Systems eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI-/LS-Kombinationen auf der Unterseite der Geräte. Die Schienen sind in Gabelbauform ausgeführt und in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung (z. T. mit Platz für Hilfsschalter) erhältlich. Der Berührschutz EV-S BS deckt nicht verwendete Anschlüsse ab. Eigenschaften: - einsetzbar zur Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI/LS-Kombinationen - große Variantenvielfalt - kleine Bauform; - hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung Montageart: Die Schienen werden in die oberen oder unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt. Einsatzgebiete: Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit RCCB, MCB und RCBO in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt. Hinweise: Bei der Einspeisung von Leitungsschutzschaltern von oben in Kombination mit Doepke-Fehlerstromschutzschaltern sind die Verbindungsschienen EV-S G ANL (N links) bzw. EV-S G ANR (N rechts) einzusetzen.

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 12 · Betriebsspannung (Details): 690 V · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Breite: 212 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.5 mm · Querschnitt (num): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 212 mm x 17.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
212 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Doepke
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
690 V
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
12
Betriebsspannung (Details):
690 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: 04014712021600, Doepke, 09920119, EV-S G 3.12.120
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,40*
1 Tag
83
€ 4,98*
ab € 3,90*
€ 5,62*
€ 5,00*
ab € 3,99*
€ 5,75*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 3,99*
€ 5,75*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,27*
Zubehör
Doepke
09920090
ab € 6,16*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,23*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.