Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2137989-BP Herst.-Nr.: A561PLSAT EAN/GTIN: 4011377306950 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Abdeckung Abdeckung Creme-Weiß A561PLSAT
Jung A561PLSAT Abdeckung zur Schraubbefestigung für SAT-TV-Steckdose cremeweiß
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A561PLSAT Abdeckung zur Schraubbefestigung für SAT-TV-Steckdose cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (Details): Sat · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Jung A561PLSAT Abdeckung zur Schraubbefestigung für SAT-TV-Steckdose cremeweiß
Hinweis: Befestigung mit Schraube Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Passend für (Details): | Sat | Ausführung (allgemein): | Jung A561PLSAT Abdeckung zur Schraubbefestigung für SAT-TV-Steckdose cremeweiß | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 04011377306950, Jung, A561PLSAT |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,93* | € 4,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 3,12* | € 4,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 3,27* | € 4,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 4,84* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,36* | € 4,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|