Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138039-BP Herst.-Nr.: CD1520SW EAN/GTIN: 4011377059948 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Schwarz CD1520SW
Jung CD1520SW Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung CD1520SW Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 9005 · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Weitere technische Daten: Abmessung BxH: 68x68
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9005 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | Ausführung (allgemein): | Jung CD1520SW Schutzkontakt-Steckdose | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Material: | Duroplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,65* | € 9,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,84* | € 9,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,01* | € 10,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 10,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 15,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|