Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter, Taster Grau CD590LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138049-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590LG
EAN/GTIN:
     4011377576209
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Jung 1fach Abdeckung Wechselschalter,Taster Grau CD590LG

Jung CD590LG Wippe

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung CD590LG Wippe · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 7035 · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter,Taster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
RAL-Farbcode (ähnlich):
7035
Schutzart:
IP44
Ausführung (allgemein):
Jung CD590LG Wippe
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter | Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, 04011377576209, Jung, CD590LG
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 5,07*
€ 7,36*
1
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 7,37*
2 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 7,70*
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,88*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD590
ab € 2,28*
Ähnlich
Jung
CD590BR
ab € 5,08*
Ähnlich
Jung
CD590GB
ab € 7,48*
Ähnlich
Jung
CD590GR
ab € 5,07*
Ähnlich
Jung
CD590PT
ab € 7,46*
Ähnlich
Jung
CD590SW
ab € 5,08*
Ähnlich
Jung
CD590WW
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.