Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Rahmen Alpinweiß AS581WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138205-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS581WW
EAN/GTIN:
     4011377309456
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung rahmen weiß 1fach
Jung 1fach Rahmen Alpinweiß AS581WW

Jung AS581WW Rahmen 1-fach alpinweiß

Halogenfrei

Geeignet für Einbauinstallation
Geeignet für Geräteeinbaukanal
Geeignet für Unterputz-Installation

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS581WW Rahmen 1-fach alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS581WW Rahmen 1-fach alpinweiß


Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS581WW Rahmen 1-fach alpinweiß
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen, Jung, AS581WW
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2990
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,44*
€ 2,16*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,46*
€ 2,18*
3 Tage
23845
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,48*
€ 2,21*
2 Tage
18221
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,26*
Lager 102
112
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,54*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,53*
Ähnlich
Jung
AS582WW
ab € 2,47*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,36*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,31*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,56*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,36*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,36*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.