Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 2fach Rahmen Alpinweiß AS582WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138207-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS582WW
EAN/GTIN:
     4011377309555
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
2fach rahmen
Jung 2fach Rahmen Alpinweiß AS582WW

Jung AS582WW Rahmen 2-fach alpinweiß

Halogenfrei



Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung AS582WW Rahmen 2-fach alpinweiß · Herstellerfarbe: Alpinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung,Jung AS582WW Rahmen 2-fach alpinweiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Alpinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung AS582WW Rahmen 2-fach alpinweiß
Schalterprogramm-Komponente:
Rahmen
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 04011377309555, Jung, AS582WW
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,53*
1 Tag
1732
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,61*
2 Tage
26201
1
€ 6,40*
ab € 2,52*
€ 3,63*
Lager 102
59
1
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS581WW
ab € 1,44*
Ähnlich
Jung
AS582
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
AS583
ab € 4,34*
Ähnlich
Jung
AS583WW
ab € 4,32*
Ähnlich
Jung
AS584WW
ab € 7,60*
Ähnlich
Jung
AS585
ab € 12,34*
Ähnlich
Jung
AS585WW
ab € 12,34*
Ähnlich
Jung
AS584
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.