Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 1fach Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Creme-Weiß LS969-1UA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138319-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-1UA
EAN/GTIN:
     4011377898608
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Jung 1fach Abdeckung UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose Creme-Weiß LS969-1UA

Jung LS969-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach

Abdeckung, Schraubbefestigung, bruchsicher, für IAE/UAE-Anschlussdose und Datendosen Cat. 5e und Cat. 6 (1 x 8-polig)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung LS969-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Funktion: UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Duroplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abmessung BxH: 70x70

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Creme-Weiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
1013
Marke:
Jung
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Jung LS969-1UA Abdeckung für Datendosen 1-fach
Schalterprogramm-Funktion:
UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Duroplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,23*
€ 4,33*
1
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 4,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,07*
€ 4,46*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,24*
€ 4,70*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-1UA
ab € 8,51*
Ähnlich
Jung
AL2969-1UAAN
ab € 8,48*
Ähnlich
Jung
ES2969-1UA
ab € 8,48*
Ähnlich
Jung
LS969-1UASW
ab € 5,44*
Ähnlich
Jung
LS969-1UAWW
ab € 4,07*
Ähnlich
Jung
LS969-1UALG
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.