Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138324-BP Herst.-Nr.: LSD981BFWW EAN/GTIN: 4011377045279 |
| |
|
| | |
| Jung 1fach Rahmen Abdeckung Weiß LSD981BFWW
Jung LSD981BFWW Rahmen
Rahmen, 1fach, bruchsicher, für waagerechte und senkrechte Kombination
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung LSD981BFWW Rahmen · Herstellerfarbe: Weiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abmessung B x H x T: 96 x 96 x 11
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Marke: | Jung | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung LSD981BFWW Rahmen | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,31* | € 5,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,06* | € 5,91* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 5,97* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,32* | € 6,27* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,71* | € 6,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|