Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138325-BP Herst.-Nr.: LSD981SW EAN/GTIN: 4011377039841 |
| |
|
| | |
| Jung LSD981SW Rahmen 1-fach
Rahmen, 1fach, für waagerechte und senkrechte Kombination
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung LSD981SW Rahmen 1-fach · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9005 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Abmessung B x H x T: 96 x 96 x 11
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9005 | Marke: | Jung | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | schwarz | Ausführung (allgemein): | Jung LSD981SW Rahmen 1-fach | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, 04011377039841, Jung, LSD981SW |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,94* | € 7,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,06* | € 7,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,36* | € 7,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|