Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138341-BP Herst.-Nr.: A590Z EAN/GTIN: 4011377308756 |
| |
|
| | |
| Jung A590Z Zwischenrahmen zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 cremeweiß
Halogenfrei
Geeignet für Einbauinstallation Geeignet für Unterputz-Installation
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Jung A590Z Zwischenrahmen zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 cremeweiß · Herstellerfarbe: Creme-Weiß · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · RAL-Farbcode (ähnlich): 1013 · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Thermoplast
Lieferumfang: Bedienungsanleitung,Jung A590Z Zwischenrahmen zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 cremeweiß
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Creme-Weiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 1013 | Marke: | Jung | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1fach | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Jung A590Z Zwischenrahmen zur Montage handelsüblicher Geräte nach DIN 49075 cremeweiß | Schalterprogramm-Komponente: | Zwischenrahmen | Schalterprogramm-Material: | Thermoplast | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,67* | € 2,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,69* | € 2,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 2,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,97* | € 3,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|