Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M10606 VDE Seitenschneider 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138990-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M10606
EAN/GTIN:
     4003315712008
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde seitenschneider
Brüder Mannesmann M10606 VDE Seitenschneider 160 mm

Seitenschneider VDE 6"

Ausstattung:
für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen oder in deren Nähe
bis 1000V Wechselspannung oder bis 1500V Gleichspannung
geprüft nach EN 60900:2012
aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet
auffällige zweifarbige 2-Komponenten-Griffhüllen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): VDE · Gewicht: 0.300 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Anwendungsbereich (Zangen):
VDE
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Herst.-Teilenr.:
M10606
Gewicht:
0.300 kg
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: mannesmann seitenschneider, Brüder Mannesmann, M10606, Kabelschneidzange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 13,19*
€ 5,50*
ab € 8,61*
€ 13,20*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 12,89*
€ 19,39*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 20,12*
€ 28,41*
€ 3,50*
ab € 26,33*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.