Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SPE 320-36 Schaltnetzteil 8.9 A 320 W 36 V/DC Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140000-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SPE 320-36
EAN/GTIN:
     4251125200998
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
einbau netzteil
Dehner Elektronik SPE 320-36 Schaltnetzteil 8.9 A 320 W 36 V/DC Stabilisiert 1 St.

Dehner Elektronik SPE 320-36 SunPower 320 Watt

Standard-Montagevorrichtung, dadurch baugleich mit Produkten anderer Netzteilhersteller
Sehr hohe Lebensdauer durch Einbau hochwertiger Bauteile wie z.B. Nippon Chemi-Con Kondensatoren o.ä., somit hohe MTBF-Rate
Schutzmaßnahmen gegen Überlast, Überspannung und Kurzschluss mit automatischem Wiederanlauf
Internationaler Einsatz durch universalen Spannungseingang von 85 bis 265 V/AC / 47 – 63 Hz oder 120 bis 375 V/DC
Erhöhter Temperaturbereich bis 70 ºC mit Derating
Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltungstechnik


Mit der SPE-Serie weitet Sunpower sein Portfolio für den Bedarf der Musik-, Film- und Werbebranche und von Aufnahmestudios, Musikproduzenten und Künstlern aus. Weitere Einsatzgebiete sind Anwendungen zur Beschallung von Arenen, Messehallen und Großveranstaltungen, elektronische Geräte zur Content-Erstellung und Consumer Electronics.

Durch die Zulassung nach der ab dem 21. Juni 2019 anzuwendenden Norm EN 62368-1 können Entwickler die Netzteile der SPE-Serie für Anwendungen verschiedenster Art zukunftssicher einplanen. Die niedrige Bauform von nur 30mm macht sie auch für 1U-Racks geeignet.

Die Norm IEC/EN 62368-1 fasst die bisherigen Sicherheitsnormen für IT-Anwendungen (IEC/EN 60950-1) und für Audio-/Video-Anwendungen (IEC/EN 60065) zusammen. Die neue Norm behandelt Sicherheitsaspekte sowohl für IT- und Telekommunikationsanwendungen als auch für Audio- und Videoapplikationen.

Ausstattung:
Schraubklemmenanschluss
EN 62368-1.



Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 36 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 8.9 A · Betriebstemperatur (max.): 50 °C · Betriebstemperatur (max.) (Derating): 70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -30 °C · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,375 V/DC · Eingangsspannung (min.): 85 V/AC,120 V/DC · Gewicht: 720 g · Leistung: 320 W · MTBF: 176000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Schaltnetzteil · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 115 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Hinweis:
Sicherheit TÜV, EN, UL, CSA, IEC EMC/EMS:
Sicherheit UL 60950-1 2 nd ,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1- 07 2 nd ,UL 62368-1 2 nd (edition dated 2014-12-01) ,
IEC60950-1:2005+A1+A2, IEC 62368-1:2014 (2 nd .Edition),TUV EN 62368-1:2014 approved
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 212 x 115 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
115 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
8.9 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SPE 320-36
MTBF:
176000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 375 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC | 120 V/AC
Betriebstemperatur (max.):
50 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-30 °C
Betriebstemperatur (max.) (Derating):
70 °C
Ausgangsstrom (max.):
8.9 A
Ausgangsspannung (max.):
36 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
320 W
Netzteiltyp:
Schaltnetzteil
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
720 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Dehner Elektronik, SPE 320-36, acdc, ac/dc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 119,75*
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 119,75*
€ 3,50*
ab € 103,54*
€ 124,71*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 200,93*
€ 236,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.